HERBO BVBA
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
08410
08410.100.025
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
Corps de boulon à tête bombée aplatie à collet carré, filetage ISO-Métrique DIN 603 Acier Galvanisé à chaud 8.8 ISO métrique M10X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1.5
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M10
Longueur
25 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
26.53
Info
ISO métrique
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
25
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
BS
≈4933
Numéros d'articles
Numéro d'article
08410.100.025
EAN
8717077288997
UBB
500648050838
UNSPSC
31161612
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO