Pitons & crochets
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
Pitons & crochets
Corps de boulon à oeil
Corps de boulon à oeil DIN 444B
55790
55790.200.200
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
Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier inoxydable (Inox) A4 50 M20X200
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
200 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
581
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d2( H9)
18
d3 (max.)
40
L (mm)
200
P
2.5
s (max.)
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
444-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
55790.200.200
EAN
8715492074935
UBB
500696150654
UNSPSC
31161610