text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier inoxydable (Inox) A2 50 M6X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 50
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Classe 50
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 15.9
Code Douanier

Dimensions

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (max.) 14
L (mm) 50
P 1
s (max.) 7

Normes

DIN 444-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 51790.060.050
EAN 8715492309471
UBB 951351854116
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.