Corps de boulon à oeil DIN 444B
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
Pitons & crochets
Corps de boulon à oeil
Corps de boulon à oeil DIN 444B
51790
51790.060.035
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
Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier inoxydable (Inox) A2 50 M6X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
M6
Longueur
35 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
12.6
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (max.)
14
L (mm)
35
P
1
s (max.)
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
444-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
51790.060.035
EAN
8715492309440
UBB
951351853878
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO