TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Pitons & crochets
Corps de boulon à oeil
Corps de boulon à oeil DIN 444B
51790
51790.160.120
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
Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier inoxydable (Inox) A2 50 M16X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 3
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
M16
Longueur
120 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
228
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
d2( H9)
16
d3 (max.)
32
L (mm)
120
P
2
s (max.)
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
444-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
51790.160.120
EAN
8715492310064
UBB
951351858588
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO