text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier inoxydable (Inox) A2 50 M10X120


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 50
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 120 mm
Marque Fabory
Classe 50
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 82.3
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (max.) 20
L (mm) 120
P 1.5
s (max.) 12

Normes

DIN 444-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 51790.100.120
EAN 8715492309815
UBB 951351856921
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.