text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de boulon à oeil DIN 444 B Acier Brut 4.6 M10X75


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 75 mm
Marque Fabory
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 54.6
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
d2( H9) 10
d3 (max.) 20
L (mm) 75
P 1.5
s (max.) 12

Normes

DIN 444-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 16180.100.075
EAN 8717077035560
UBB 500644869678
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.