FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Goupilles & clavettes
Clavettes
55510
55510.087.040
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
Clavette parallèle type haut DIN 6885 A Acier inoxydable (Inox) A5 (1.4571) 8X7X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Largeur (mm)
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A5 (1.4571)
Poids par pièce (g)
16.9
Info
Classes de tolérance pour les dimensions b et h selon DIN 6880.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
40 mm
Largeur (mm)
8
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A5 (1.4571)
Poids par pièce (g)
16.9
Info
Classes de tolérance pour les dimensions b et h selon DIN 6880.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
8
Pour arbre ø
22
Pour arbre ø ≤
30
h
7
L (mm)
40
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
DIN
6885-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
55510.087.040
EAN
8715492347541
UBB
950359668866
UNSPSC
31163207
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO