FOCAL MEDITECH B.V.
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
Goupilles & clavettes
Clavettes
39250
39250.087.050
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
Clavette parallèle type haut DIN 6885 A Acier C45+C Brut 8X7X50MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Largeur (mm)
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
C45+C
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
20.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
50 mm
Largeur (mm)
8
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
C45+C
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
20.8
Info
Classes de tolérance pour les dimensions b et h selon DIN 6880.
Code Douanier
7318240090
Dimensions
b
8
Pour arbre ø
22
Pour arbre ø ≤
30
h
7
L (mm)
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4235-1
NEN
2430
ISO
R773
DIN
6885-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
39250.087.050
EAN
8715492813404
UBB
950359081854
UNSPSC
31163207
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO