text.skipToContent text.skipToNavigation

Clavette parallèle type haut DIN 6885 A Acier C45+C Brut 4X4X15MM


Numéro d'article
Longueur
Largeur (mm)
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C45+C
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 1.66
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 15 mm
Largeur (mm) 4
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C45+C
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 1.66
Info
  • Classes de tolérance pour les dimensions b et h selon DIN 6880.
Code Douanier

Dimensions

b 4
Pour arbre ø 10
Pour arbre ø ≤ 12
h 4
L (mm) 15

Normes

ISO R773
NEN 2430
DIN 6885-A
BS 4235-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 39250.044.015
EAN 8715492812551
UBB 950359205941
UNSPSC 31163207

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.