week 27-A
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Goupilles & clavettes
Clavettes
39250
39250.033.028
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
Clavette parallèle type haut DIN 6885 A Acier C45+C Brut 3X3X28MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Largeur (mm)
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
C45+C
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
1.935
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
28 mm
Largeur (mm)
3
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
C45+C
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
1.935
Info
Classes de tolérance pour les dimensions b et h selon DIN 6880.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
3
Pour arbre ø
8
Pour arbre ø ≤
10
h
3
L (mm)
28
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
R773
NEN
2430
DIN
6885-A
BS
4235-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
39250.033.028
EAN
8715492812445
UBB
950359204951
UNSPSC
31163207
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO