FOCAL MEDITECH B.V.
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
Clavettes
39250
39250.212.160
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
Clavette parallèle type haut DIN 6885 A Acier C45+C Brut 20X12X160MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Largeur (mm)
Matière
Acier
Matière technique
C45+C
Revêtement
Brut
Info
Classes de tolérance pour les dimensions b et h selon DIN 6880.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
160 mm
Largeur (mm)
20
Matière
Acier
Matière technique
C45+C
Revêtement
Brut
Info
Classes de tolérance pour les dimensions b et h selon DIN 6880.
Dimensions
b
20
Pour arbre ø
65
Pour arbre ø ≤
75
h
12
L (mm)
160
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
R773
BS
4235-1
DIN
6885-A
NEN
2430
Numéros d'articles
Numéro d'article
39250.212.160
EAN
8715492815101
UBB
950359545775
UNSPSC
31163207