text.skipToContent text.skipToNavigation

Clés polygonales à grande puissance 2 A 70 ouv. de clé 70 mm longueur 365 mm con


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions spéciales sur demande, Dimensions spéciales sur demande, Accessoires en option : Tube d'extension No. 2 AR pour rallonger le bras de levier, avec profil UD pour une transmission de puissance en douceur, à partir de SW 65 12-edge

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 365
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 70
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 365
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 70
Largeur de clé, petit format (mm) 70
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 35.5
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 104
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2650
Code Douanier
Model 2A
Type Single End Ring Spanner

La description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Dimensions spéciales sur demande, Dimensions spéciales sur demande, Accessoires en option : Tube d'extension No. 2 AR pour rallonger le bras de levier, avec profil UD pour une transmission de puissance en douceur, à partir de SW 65 12-edge

Numéros d'articles

Numéro d'article G2155.700.001
EAN 4010886603505
UBB 240120073731
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6035030

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.