text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé polygonale double OPEN-RING 24 27 x 36 mm 300 mm avec double 6 pans STAHLWIL


largeur métrique entre les plats10° coudé avec double hexagoneDIN 3118/ISO 3318conception robuste, mince et légèreextrêmement résistante et durablefinition rondeSTAHLWILLE pour une sensation agréable et antidérapanteforgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 300
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 27
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 300
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 27
Clé unilatérale Non
Finition ouverte Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 414
Code Douanier
Type Ring Spanner

La description

largeur métrique entre les plats10° coudé avec double hexagoneDIN 3118/ISO 3318conception robuste, mince et légèreextrêmement résistante et durablefinition rondeSTAHLWILLE pour une sensation agréable et antidérapanteforgé par électroérosion, trempé et refroidi dans un bain d'huileChrome-Alliage-Acier, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0275.027.036
EAN 4018754022014
UBB 203120208194
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 41082736

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.