text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppelringschlüssel 400 10 x 12 mm 150 mm offen, mit Sechskant


Ring 15° abgesetzt von der Welle, Sechskantabstand 30° abgesetzt, UD-Profilöffnung 15° abgesetzt, Größen 8x10 bis 12x14 mm mit Sechskant, für Anwendungen mit Hydraulik-/Bremsleitungen, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, * nicht genormt, Sechskantöffnung 30° abgesetzt, UD-Profilöffnung 15° abgesetzt

Numero articolo
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 12
Schlüsselgröße klein (mm) 10
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 8
Höhe des Kopfes groß (mm) 9.5
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 20
Breite des Kopfes groß (mm) 24
Modell mit Ratsche Nein
Anzahl der Punkte 12
Offenes Modell Ja
Oxxa Eco line Gedore
Gewicht pro Stück (g) 60
Warennummer 8204110000
Model 400
Type Flare Nut Spanner

Descrizione

Ring 15° abgesetzt von der Welle, Sechskantabstand 30° abgesetzt, UD-Profilöffnung 15° abgesetzt, Größen 8x10 bis 12x14 mm mit Sechskant, für Anwendungen mit Hydraulik-/Bremsleitungen, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, * nicht genormt, Sechskantöffnung 30° abgesetzt, UD-Profilöffnung 15° abgesetzt

Numeri di articolo

Numero articolo G2140.010.012
EAN 4010886605103
UBB 240120669991
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6051070

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.