Clés polygonales
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
G0260.008.010
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
Clé polygonale double 20 8 x 10 mm 180 mm contre-coudée profondément STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acier allié chromé, chromé
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
180
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
10
Largeur de clé, petit format (mm)
8
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
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
180
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
10
Largeur de clé, petit format (mm)
8
Clé unilatérale
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
68
Code Douanier
Voir
Type
Ring Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Acier allié chromé, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0260.008.010
EAN
4018754020812
UBB
203120203302
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
41040810