text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate simple 894 ouv. de clé 36 mm L. 305 mm phosphaté avec trou d’accrochag


Mâchoire réglée à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, finition phosphate de manganèse jusqu'à 38 mm, gris acier à partir de 41 mm, Tailles 10 - 135 mm avec trou de suspension, * non standardisé, Mâchoire réglée à 15°, Prise sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et maniable, Surcharge indiquée par une déformation, * non standardisé

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 305
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 36
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 305
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 36
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 12.8
Largeur de tête, petit format (mm) 74
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 400
Code Douanier 8204110000
Type Spanner

La description

Mâchoire réglée à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, finition phosphate de manganèse jusqu'à 38 mm, gris acier à partir de 41 mm, Tailles 10 - 135 mm avec trou de suspension, * non standardisé, Mâchoire réglée à 15°, Prise sûre grâce à la tige profilée - très ergonomique et maniable, Surcharge indiquée par une déformation, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2105.360.001
EAN 4010886657676
UBB 240120078375
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6576700

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.