text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte OPEN-BOX 14 SW 8 mm longueur 145 mm forme B acier allié au chrome STAH


DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme BCacier allié au chrome, chromé

Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 145
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 31
Code Douanier
Type Combination Wrench

La description

DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme BCacier allié au chrome, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0240.080.001
EAN 4018754019168
UBB 203120195482
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40100808

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.