Clés mixtes
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scie à onglets
G0240.060.001
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
Clé mixte OPEN-BOX 14 SW 6 mm longueur 125 mm forme B acier allié au chrome STAH
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
125
Largeur de clé côté ouvert (mm)
6
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
6
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
18
Code Douanier
Voir
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme BC Acier allié au chrome, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0240.060.001
EAN
4018754019144
UBB
203120195227
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40100606