Clés mixtes
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
Accessoires & pièces
Autres accessoires
G0240.320.001
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
Clé mixte OPEN-BOX 14 SW 32 mm longueur 430 mm forme B acier allié au chrome STA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme BCacier allié au chrome, chromé
Description complète
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
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
430
Largeur de clé côté ouvert (mm)
32
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
32
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
724
Code Douanier
Voir
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme BCacier allié au chrome, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0240.320.001
EAN
4018754019380
UBB
203120196704
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40103232