text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte OPEN-BOX 14 SW 15 mm longueur 215 mm forme B acier allié au chrome STA


DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme BCacier allié au chrome, chromé

Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 215
Largeur de clé côté ouvert (mm) 15
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 15
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 103
Code Douanier
Type Combination Wrench

La description

DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme BCacier allié au chrome, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0240.150.001
EAN 4018754019236
UBB 203120195896
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40101515

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.