Clés mixtes
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
Accessoires & pièces
Tarières
G0240.140.001
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
Clé mixte OPEN-BOX 14 SW 14 mm longueur 210 mm forme B acier allié au chrome STA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme BCacier allié au chrome, chromé
Description complète
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
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
210
Largeur de clé côté ouvert (mm)
14
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
14
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
88
Code Douanier
Voir
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3113 Forme B/ISO 7738 Forme BCacier allié au chrome, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0240.140.001
EAN
4018754019229
UBB
203120169081
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40101414