Clés mixtes
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
G0230.090.001
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
Clé mixte OPEN-BOX 13 SW 9 mm longueur 120 mm forme A acier chromé-allié STAHLWI
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Description complète
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
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
Longueur (m)
120
Largeur de clé côté ouvert (mm)
9
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
9
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
27
Code Douanier
Voir
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0230.090.001
EAN
4018754018741
UBB
203120164785
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40080909