Clés mixtes
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Multitools
G0230.230.001
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
Clé mixte OPEN-BOX 13 SW 23 mm longueur 280 mm forme A acier chromé-allié STAHLW
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Description complète
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
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
Longueur (m)
280
Largeur de clé côté ouvert (mm)
23
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
23
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
254
Code Douanier
Voir
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0230.230.001
EAN
4018754018888
UBB
203120166194
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40082323