Clés mixtes
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
Accessoires & pièces
Produits SDS MAX
G0230.150.001
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
Clé mixte OPEN-BOX 13 SW 15 mm longueur 170 mm forme A acier chromé-allié STAHLW
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Description complète
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
80
Isolé 1 000 V
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
170
Largeur de clé côté ouvert (mm)
15
Traitement de surface
Chromé
Poids
80
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
15
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
35
Largeur de tête, côté couronne (mm)
21.9
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
5.3
Largeur de tête, côté couronne (mm)
8.5
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
71
Code Douanier
Voir
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0230.150.001
EAN
4018754018802
UBB
203120165360
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40081515