text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte OPEN-BOX 13 SW 11 mm longueur 135 mm forme A acier chromé-allié STAHLW


DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé

Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 135
Largeur de clé côté ouvert (mm) 11
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 11
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 42
Code Douanier
Type Combination Wrench

La description

DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0230.110.001
EAN 4018754018765
UBB 203120164942
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40081111

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.