Clés mixtes
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
G2112
G2112.160.001
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
Clé mixte 7 XL SW 16 mm longueur 265 mm forme A extra-longue acier CV GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
171
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
265
Largeur de clé côté ouvert (mm)
16
Traitement de surface
Chromé
Poids
171
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
16
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
36
Largeur de tête, côté couronne (mm)
24.8
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
7.5
Largeur de tête, côté couronne (mm)
11.8
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
160
Code Douanier
Voir
Model
7 XL 16
Type
Combination Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Même taille aux deux extrémités, anneau décalé de 15°, avec profil UD, Arbre en forme de poutre, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, La surcharge se traduit par une déformation, Prise en main sûre grâce à l'arbre creux - très ergonomique et maniable, Aspect sans reflet grâce au chrome mat, Conçu pour un usage universel, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue et intensive, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Anneau : décalé de 15° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission en douceur de la force
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2112.160.001
EAN
4010886608029
UBB
240122678370
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
6080250