Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
G2100
G2100.260.001
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
Clé mixte 1 B SW 26 mm longueur 340 mm forme B acier CV GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
481
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
340
Largeur de clé côté ouvert (mm)
26
Traitement de surface
Chromé
Poids
481
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
26
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
56
Largeur de tête, côté couronne (mm)
37.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
10.3
Largeur de tête, côté couronne (mm)
17.5
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
450
Code Douanier
Voir
Model
1 B 26
Type
Combination Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Anneau 10° décalé de l'arbre, anneaux extra-forts mais paroi mince, Tailles 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de la taille 6 mm avec profil UD, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé, Anneau : 10° décalé de l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, La surcharge est indiquée par la déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous ou les boulons enfoncés ou insérés, Qualité industrielle de premier ordre pour l'utilisation continue la plus dure, * non standardisé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2100.260.001
EAN
4010886600252
UBB
240120117140
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
6002530