text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet OPEN-RATCH 17 ouverture de clé 18 mm longueur 240 mm commuta


réversiblebi-hexagon72 dentspour travaux en espaces confinés, angle de cliquet serré de seulement 5° extrémité de l'anneau décalée de 15°Chrome Acier allié, chromé

Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 240
Largeur de clé côté ouvert (mm) 18
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 18
Version à cliquet Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 209
Code Douanier
Type Combination Wrench

La description

réversiblebi-hexagon72 dentspour travaux en espaces confinés, angle de cliquet serré de seulement 5° extrémité de l'anneau décalée de 15°Chrome Acier allié, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0270.180.004
EAN 4018754239238
UBB 500623924726
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 41171818

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.