text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet OPEN-RATCH 17 ouverture de clé 14 mm longueur 190 mm commuta


réversiblebi-hexagon72 dentspour travaux en espaces confinés, angle de cliquet serré de seulement 5° extrémité de l'anneau décalée de 15°Chrome Acier allié, chromé

Article number
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 14
Packed per 1

Specifications

Longueur (m) 190
Largeur de clé côté ouvert (mm) 14
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 14
Version à cliquet Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 113
Code Douanier 8204110000
Type Combination Wrench

Description

réversiblebi-hexagon72 dentspour travaux en espaces confinés, angle de cliquet serré de seulement 5° extrémité de l'anneau décalée de 15°Chrome Acier allié, chromé

Article numbers

Article number G0270.140.004
EAN 4018754239191
UBB 500623924155
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  41171414

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.