text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 UR ouv. de clé 9 mm L. 150 mm commutable, côté anneau 13 d


Anneau 13° décalé de l'arbre, profil UD, Angle de travail 7° de 8 à 15 mm, et 6° de 16 à 24 mm, Pour le desserrage à cliquet et le serrage rapide, avec changement de levier, Transfert de couple élevé, Profil creux agréable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet manganèse-phosphaté, forgé à chaud, Profil creux agréable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T

Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Traitement de surface Chromé
Poids 43
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 150
Largeur de clé côté ouvert (mm) 9
Traitement de surface Chromé
Poids 43
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 9
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 21.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 19.3
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 3.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7.3
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 44
Code Douanier
Model 7 UR 9
Type Combination Ratchet Spanner

La description

Anneau 13° décalé de l'arbre, profil UD, Angle de travail 7° de 8 à 15 mm, et 6° de 16 à 24 mm, Pour le desserrage à cliquet et le serrage rapide, avec changement de levier, Transfert de couple élevé, Profil creux agréable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet manganèse-phosphaté, forgé à chaud, Profil creux agréable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T

Numéros d'articles

Numéro d'article G2115.090.001
EAN 4010886889343
UBB 500503853714
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297264

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.