text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 UR ouv. de clé 19 mm L. 250 mm commutable, côté anneau 13


Commutable. Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°, côté polygone coudé à 13°. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 24 mm

Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Traitement de surface Chromé
Poids 218
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 252
Largeur de clé côté ouvert (mm) 19
Traitement de surface Chromé
Poids 218
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 19
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 42
Largeur de tête, côté couronne (mm) 36.3
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.4
Largeur de tête, côté couronne (mm) 11.7
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 225
Code Douanier
Model 7 UR 19
Type Combination Ratchet Spanner

La description

Commutable. Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°, côté polygone coudé à 13°. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 24 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2115.190.001
EAN 4010886889466
UBB 500503854704
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297361

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.