text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 UR ouv. de clé 12 mm L. 170 mm commutable, côté anneau 13


Anneau 13° décalé de l'arbre, profil UD, Angle de travail 7° de 8 à 15 mm, et 6° de 16 à 24 mm, Pour desserrage à cliquet et serrage rapide, avec changement de levier, Transfert de couple élevé, Profil creux confortable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet manganèse-phosphaté, forgé à chaud, Profil creux confortable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T

Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 69
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 170
Largeur de clé côté ouvert (mm) 12
Traitement de surface Chromé
Poids 69
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 12
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 27.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 23.6
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 4.6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 8.6
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 76
Code Douanier
Model 7 UR 12
Type Combination Ratchet Spanner

La description

Anneau 13° décalé de l'arbre, profil UD, Angle de travail 7° de 8 à 15 mm, et 6° de 16 à 24 mm, Pour desserrage à cliquet et serrage rapide, avec changement de levier, Transfert de couple élevé, Profil creux confortable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet manganèse-phosphaté, forgé à chaud, Profil creux confortable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T

Numéros d'articles

Numéro d'article G2115.120.001
EAN 4010886889381
UBB 500503854050
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297299

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.