Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
G2115.110.001
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
Clé mixte à cliquet 7 UR ouv. de clé 11 mm L. 164 mm commutable, côté anneau 13
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Traitement de surface
Chromé
Poids
62
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
165
Largeur de clé côté ouvert (mm)
11
Traitement de surface
Chromé
Poids
62
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
11
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
26
Largeur de tête, côté couronne (mm)
22.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
4.3
Largeur de tête, côté couronne (mm)
8.1
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
6
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
66
Code Douanier
Voir
Model
7 UR 11
Type
Combination Ratchet Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Anneau 13° décalé de l'arbre, profil UD, Angle de travail 7° de 8 à 15 mm, et 6° de 16 à 24 mm, Pour desserrage à cliquet et serrage rapide, avec changement de levier, Transfert de couple élevé, Profil creux confortable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet manganèse-phosphaté, Forgé à chaud, Profil creux confortable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2115.110.001
EAN
4010886889374
UBB
500503853979
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
2297280
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande