Clés dynamométriques
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
7G192617
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
Clé dynamométrique 5108-3 CT 1/4 po. 2,5-25 Nm HAZET
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7G192617
Longueur totale (mm)
234
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
2.5-25
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.25
Adapté à une rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
234
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
2.5-25
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.25
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Marque
Hazet
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7G192617
EAN
4000896218882
UBB
500583100747
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
5108-3CT