text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à tube 26 R ouv. de clé 8 x 9 mm longueur 105 mm D. de perçage 6,5 mm chromé


Arbre creux, en tube d'acier, DIN 2391 sans soudure, trempé, en matériau C35, chromé, Avec trou pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), * non normalisé, * non normalisé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 112
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 112
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 9
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Largeur de tête, grand format (mm) 41
Profondeur de clé, petit format (mm) 6
Profondeur de clé, grand format (mm) 7
Avec broche rotative Oui
Adapté à une broche rotative Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

La description

Arbre creux, en tube d'acier, DIN 2391 sans soudure, trempé, en matériau C35, chromé, Avec trou pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), * non normalisé, * non normalisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2456.008.009
EAN 4010886621028
UBB 240120109899
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6210210

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.