text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à molette 62 P 15 maxi. 43 mm longueur 380 mm GEDORE


Tailles 6" - 18" = ISO 6787, mors à 15°, Taille 24" = ISO 6787, mors à 22,5°, Modèle suédois, galet avec filetage à gauche, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, finition phosphatée, têtes polies, phosphatées, têtes polies, Avec trou d'accrochage

Numéro d'article
Traitement de surface Phosphaté
Poids 1203
Longueur (m) 375
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 43
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Phosphaté
Poids 1203
Longueur (m) 375
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 43
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) 0 - 43
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1060
Code Douanier
Type Adjustable Spanner

La description

Tailles 6" - 18" = ISO 6787, mors à 15°, Taille 24" = ISO 6787, mors à 22,5°, Modèle suédois, galet avec filetage à gauche, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, finition phosphatée, têtes polies, phosphatées, têtes polies, Avec trou d'accrochage

Numéros d'articles

Numéro d'article G2560.062.380
EAN 4010886636848
UBB 240123020556
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6368430

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.