Clés à molette
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
6Z945093
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
Clé à molette 279-8 max. 23 mm longueur 205 mm avec échelle de réglage HAZET
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6Z945093
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (m)
205
Largeur de clé max. (mm)
23
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Hazet
Code Douanier
Voir
Type
279-8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (m)
205
Largeur de clé max. (mm)
23
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Hazet
Code Douanier
Voir
Type
279-8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Z945093
EAN
4000896018109
UBB
500583000913
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
8000465197