Clés à fourches doubles
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
Clés et douilles
Clés à fourches
Clés à fourches doubles
3C323172
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
Clé à fourche 895 10 x 13 mm longueur 120 mm noir
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3C323172
Traitement de surface
Autre
Longueur (m)
120
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
13
Largeur de clé, petit format (mm)
10
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Longueur (m)
120
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
13
Largeur de clé, petit format (mm)
10
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
5
Hauteur de tête, grand format (mm)
5
Largeur de clé, petit format (en pouces)
Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces)
Autre
Largeur de tête, petit format (mm)
22
Largeur de tête, grand format (mm)
28.5
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Modèle de clé à angle droit
Non
Poignée conique
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Fabory approved vendor
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3C323172
EAN
4054773022734
UBB
500581660213
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S4000823264