text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche/à douille 534 ouv. de clé 16 mm L. 244 mm avec extr. clé à douille


Avec trou pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), GEDORE vanadium acier 31CrV3, têtes polies, chromées, Chrome-vanadium acier 31CrV3, chromées, Têtes rodées

Numéro d'article
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 16
Longueur totale (mm) 244
Adapté à une broche rotative Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé côté ouvert (mm) 16
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 16
Longueur totale (mm) 244
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 16
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 190
Code Douanier
Type Combination Swivel Head Wrench

La description

Avec trou pour tommy bars 26 D et 26 RS (à commander séparément), GEDORE vanadium acier 31CrV3, têtes polies, chromées, Chrome-vanadium acier 31CrV3, chromées, Têtes rodées

Numéros d'articles

Numéro d'article G2166.160.001
EAN 4010886651261
UBB 203120559976
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6512650

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.