text.skipToContent text.skipToNavigation

Circlip pour arbres - type normal DIN 471 Acier à ressort inoxydable 1.4122 / 1.4021 20MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Pour dim. nom. 20
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique 1.4122/1.4021
Nom. taille arbre d1 20
Poids par pièce (g) 1.3
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 20 mm
Marque Fabory
Pour dim. nom. 20
Matière Acier à ressort inoxydable
Matière technique 1.4122/1.4021
Nom. taille arbre d1 20
Poids par pièce (g) 1.3
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
  • Eviter le contact avec des liquides (de nettoyage) contenant du chlorure afin de réduire le risque de fissuration par corrosion sous contrainte induite par le chlorure.
    • d4 est l'espace d'installation minimum requis.
    • Lors du montage, il est essentiel de ne pas trop étaler les anneaux, un écart maximum de 1,01 x d1 est recommandé. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Code Douanier

Dimensions

Rainure d2 19
Rainure m (H13) 1.3
Rainure n (min.) 1.5
Anneau d3 18.5
Anneau d4 28.4
Anneau s 1.2
Ring b ≈ 2.6

Normes

NF E22-163
BS 3673-4
DIN 471

Numéros d'articles

Numéro d'article 51435.020.001
EAN 8715492289698
UBB 950357144357
UNSPSC 31163202

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.