text.skipToContent text.skipToNavigation

Circlip pour arbres - type normal DIN 471 Acier à ressort 40MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Pour dim. nom. 40
Matière Acier à ressort
Nom. taille arbre d1 40
Poids par pièce (g) 6.03
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • d4 est l'espace d'installation minimum requis.
    • Lors du montage, il est essentiel de ne pas trop étaler les anneaux, un écart maximum de 1,01 x d1 est recommandé. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 40 mm
Marque Fabory
Pour dim. nom. 40
Matière Acier à ressort
Nom. taille arbre d1 40
Poids par pièce (g) 6.03
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • d4 est l'espace d'installation minimum requis.
    • Lors du montage, il est essentiel de ne pas trop étaler les anneaux, un écart maximum de 1,01 x d1 est recommandé. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Code Douanier

Dimensions

Rainure d2 37.5
Rainure m (H13) 1.85
Rainure n (min.) 3.8
Anneau d3 36.5
Anneau d4 52.6
Anneau s 1.75
Ring b ≈ 4.4

Normes

BS 3673-4
DIN 471
NF E22-163

Numéros d'articles

Numéro d'article 36000.040.001
EAN 8715492753670
UBB 950357003843
UNSPSC 31163202

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.