Circlips
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
Rondelles & anneaux
Circlips
36000
36000.035.001
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
Circlip pour arbres - type normal DIN 471 Acier à ressort 35MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque
Fabory
Pour dim. nom.
35
Matière
Acier à ressort
Nom. taille arbre d1
35
Poids par pièce (g)
4.1
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas trop étaler les anneaux, un écart maximum de 1,01 x d
1
est recommandé. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
35 mm
Marque
Fabory
Pour dim. nom.
35
Matière
Acier à ressort
Nom. taille arbre d1
35
Poids par pièce (g)
4.1
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
d
4
est l'espace d'installation minimum requis.
Lors du montage, il est essentiel de ne pas trop étaler les anneaux, un écart maximum de 1,01 x d
1
est recommandé. Pour une installation correcte, utilisez une pince avec un limiteur d'écartement ou assemblez à l'aide d'un cône.
Code Douanier
Voir
Dimensions
Rainure d2
33
Rainure m (H13)
1.6
Rainure n (min.)
3
Anneau d3
32.2
Anneau d4
46.8
Anneau s
1.5
Ring b ≈
3.9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
3673-4
NF
E22-163
DIN
471
Numéros d'articles
Numéro d'article
36000.035.001
EAN
8715492753625
UBB
950357003355
UNSPSC
31163202
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande