Circlips
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
Rondelles & anneaux
Circlips
36003
36003.020.001
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
Circlip pour arbres - type lourd DIN 471 Acier à ressort Brut 20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Pour dim. nom.
20
Matière
Acier à ressort
Nom. taille arbre d1
20
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
2.19
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
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
20 mm
Marque
Fabory
Pour dim. nom.
20
Matière
Acier à ressort
Nom. taille arbre d1
20
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
2.19
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
Rainure d2
19
Rainure m (H13)
1.85
Rainure n (min.)
1.5
Anneau d3
18.5
Anneau d4
31.6
Anneau s
1.75
Ring b ≈
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
471
BS
3673-4
NF
E22-163
Numéros d'articles
Numéro d'article
36003.020.001
EAN
8717077323735
UBB
500651092792
UNSPSC
31163202
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires