Pneumatisch gereedschap
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
Clés à chocs
RRI-60SARE
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
Red Rooster RRI-SA Clé à chocs droite sans arrêt 1/4« à entraînement hexagonal 20-30Nm 1/4 » PT 6000RPM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
RRI-60SARE
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Finition de l'angle
Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
24
Couple de serrage maximal (Nm)
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/4 pouce
Finition de l'angle
Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
24
Couple de serrage maximal (Nm)
24
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
8
Volume d'air requis
372
Marque
Red Rooster
Poids par pièce (g)
860
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
RRI-60SARE
EAN
8717981203802
UBB
500619074783
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
RRI-60SA