Clés à chocs
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
Clés à chocs
1007400AL
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
Clé à chocs Rodac avec enclume longue Entraînement carré 1 » 3800Nm 4100RPM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1007400AL
Largeur
175
Hauteur
160
Longueur (mm)
520
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4100
Entrée d'air côté appareil
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
175
Hauteur
160
Longueur (mm)
520
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4100
Entrée d'air côté appareil
Autre
Couple de desserrage maximal (Nm)
3800
Couple de serrage maximal (Nm)
3800
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
39
Volume d'air requis
696
Poids par pièce (g)
11800
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1007400AL
EAN
8717659220568
UBB
500613765188
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
1007400AL