Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
G0230
G0230.180.001
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
Clé mixte OPEN-BOX 13 SW 18 mm longueur 200 mm forme A acier chromé-allié STAHLW
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Description complète
Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
126
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur (mm)
200
Largeur de clé côté ouvert (mm)
18
Traitement de surface
Chromé
Poids
126
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
18
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
40
Largeur de tête, côté couronne (mm)
26
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
6.7
Largeur de tête, côté couronne (mm)
11.5
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
118
Code Douanier
8204110000
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0230.180.001
EAN
4018754018833
UBB
203120165691
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40081818
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande