Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
506899FIS
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
Cheville haute performance type FH II-B M12X100/40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
506899FIS
Diamètre
Modèle
Avec extrémité filetée
Longueur (m)
172
Dimension du filetage métrique
12
Diamètre d'alésage (mm)
14
Profondeur d'ancrage réelle (mm)
100
Avec cartouche de mortier
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M12
Modèle
Avec extrémité filetée
Longueur (m)
172
Dimension du filetage métrique
12
Diamètre d'alésage (mm)
14
Profondeur d'ancrage réelle (mm)
100
Avec cartouche de mortier
Non
Marque
Fischer
Poids par pièce (g)
149.43
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
506899FIS
EAN
4048962078114
UBB
500616665799
UNSPSC
31162101
N° Article du fabricant
506899
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande