Visseuses à chocs
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
Narzędzia pneumatyczne
Klucze udarowe
YLA70E-JQYOK
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
Clé à chocs Yokota 3/8 YLA70E-JQ
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
YLA70E-JQYOK
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
7000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
35
Couple de serrage maximal (Nm)
35
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
7000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
35
Couple de serrage maximal (Nm)
35
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
8
Volume d'air requis
330
Marque
Yokota
Poids par pièce (g)
840
Code Douanier
84671110
Type
Yoke Impulse Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
YLA70E-JQYOK
EAN
8717981079865
UBB
500619102170
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
YLA70E-JQ