Las Scharnieren
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Produits divers
Charnière à souder
87911
87911.000.180
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
Charnière à souder Acier Brut Corps acier, axe et rondelle laiton 180
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
465
Info
Corps acier, axe et rondelle laiton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
20 mm
Longueur
180 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Poids par pièce (g)
465
Info
Corps acier, axe et rondelle laiton
Code Douanier
Voir
Dimensions
d
13
D
20
D (mm)
20
L (mm)
180
l
53
s
25.3
Size
180
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
87911.000.180
EAN
8715493474727
UBB
203332001684
UNSPSC
31162403
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires